CHF 1'516.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'639.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 1220 kN |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |