CHF 1'315.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'422.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 1120 kN |
Dynamische Belastung | 720 kN |
Grenzdrehzahl | 850 rpm |