SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung Vollrollig C 4024 V

  • ERIKS:23760491
  • Hersteller:C 4024 V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'125.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'216.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
880 kN
Dynamische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm