CHF 358.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 240 kN |
Dynamische Belastung | 220 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |