CHF 223.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 190 kN |
Dynamische Belastung | 166 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |