SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung Vollrollig C 2207 V

  • ERIKS:23760328
  • Hersteller:C 2207 V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
96 kN
Dynamische Belastung
95 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm