SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung Vollrollig C 2206 V

  • ERIKS:23760322
  • Hersteller:C 2206 V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
71 kN
Dynamische Belastung
76.5 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm