SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 3224

  • ERIKS:23760483
  • Hersteller:C 3224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'311.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'418.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
76 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
980 kN
Dynamische Belastung
750 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm