CHF 4'945.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'346.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 2900 kN |
Dynamische Belastung | 1900 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |