SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 3140/C3

  • ERIKS:23760466
  • Hersteller:C 3140/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'880.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'194.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
2320 kN
Dynamische Belastung
1600 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm