CHF 3'880.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'194.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 2320 kN |
Dynamische Belastung | 1600 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |