CHF 3'301.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'568.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 2040 kN |
Dynamische Belastung | 1320 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |