SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 3040/C3

  • ERIKS:23760453
  • Hersteller:C 3040/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'544.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'750.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
82 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1730 kN
Dynamische Belastung
1120 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm