CHF 1'990.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'151.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 74 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 1340 kN |
Dynamische Belastung | 880 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |