SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2320/C3

  • ERIKS:23760441
  • Hersteller:C 2320/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'200.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'297.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
880 kN
Dynamische Belastung
800 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm