SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2315

  • ERIKS:23760426
  • Hersteller:C 2315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
465 kN
Dynamische Belastung
425 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Referenzdrehzahl
3600 rpm