SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2314

  • ERIKS:23760424
  • Hersteller:C 2314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
430 kN
Dynamische Belastung
405 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Referenzdrehzahl
3800 rpm