SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2228/C3

  • ERIKS:23760407
  • Hersteller:C 2228/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'770.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'994.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
68 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1060 kN
Dynamische Belastung
830 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
14 kg