CHF 2'716.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'936.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 68 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 1060 kN |
Dynamische Belastung | 830 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 13.8 kg |