SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2226/C3

  • ERIKS:23760403
  • Hersteller:C 2226/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'177.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'272.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
64 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
930 kN
Dynamische Belastung
735 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm