SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2222

  • ERIKS:23760396
  • Hersteller:C 2222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 751.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 812.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
620 kN
Dynamische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Referenzdrehzahl
3200 rpm