SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2217

  • ERIKS:23760384
  • Hersteller:C 2217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
320 kN
Dynamische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Referenzdrehzahl
4000 rpm