SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2216/C3

  • ERIKS:23760383
  • Hersteller:C 2216/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
250 kN
Dynamische Belastung
220 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Referenzdrehzahl
4300 rpm