SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2212 TN9/C3

  • ERIKS:23760356
  • Hersteller:C 2212 TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Polyamid 46 Käfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
156 kN
Dynamische Belastung
143 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Referenzdrehzahl
5600 rpm