SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2208 TN9

  • ERIKS:23760331
  • Hersteller:C 2208 TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Polyamid 46 Käfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
86.5 kN
Dynamische Belastung
90 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Referenzdrehzahl
8000 rpm