SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2207 TN9

  • ERIKS:23760326
  • Hersteller:C 2207 TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Polyamid 46 Käfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
80 kN
Dynamische Belastung
83 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Referenzdrehzahl
9500 rpm