SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung Vollrollig C 2212 KV

  • ERIKS:23760354
  • Hersteller:C 2212 KV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
190 kN
Dynamische Belastung
166 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm