SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 3224 K/C3

  • ERIKS:23760485
  • Hersteller:C 3224 K/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'311.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'418.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
76 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
980 kN
Dynamische Belastung
750 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm