CHF 1'311.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'418.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 76 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 980 kN |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |