CHF 6'262.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'769.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 3450 kN |
Dynamische Belastung | 2320 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |