SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 3136 K/C3

  • ERIKS:24003222
  • Hersteller:C 3136 K/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'748.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'971.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
96 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1730 kN
Dynamische Belastung
1250 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm