CHF 2'945.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'183.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 1460 kN |
Dynamische Belastung | 930 kN |
Gewicht | 17.5 kg |