SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 3038 K/C3

  • ERIKS:23760448
  • Hersteller:C 3038 K/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'257.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'440.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
75 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1460 kN
Dynamische Belastung
930 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm