SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 3036 K/HA3C4

  • ERIKS:23228347
  • Hersteller:C 3036 K/HA3C4
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung, Käfig aus Stahlblech und Innenring aus Einsatzstahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'388.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'582.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
74 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1340 kN
Dynamische Belastung
880 kN
Gewicht
16.5 kg