SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 3036 K

  • ERIKS:23760443
  • Hersteller:C 3036 K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'990.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'151.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
74 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1340 kN
Dynamische Belastung
880 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm