SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 2218 K/C3

  • ERIKS:23760390
  • Hersteller:C 2218 K/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
380 kN
Dynamische Belastung
325 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Referenzdrehzahl
3800 rpm