CHF 463.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 250 kN |
Dynamische Belastung | 220 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |