SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 2215 K/C3

  • ERIKS:23760374
  • Hersteller:C 2215 K/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
208 kN
Dynamische Belastung
196 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Referenzdrehzahl
4800 rpm