CHF 381.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 412.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 208 kN |
Dynamische Belastung | 196 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |