SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 2213 KTN9/C3

  • ERIKS:23760360
  • Hersteller:C 2213 KTN9/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Polyamid 46 Käfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
180 kN
Dynamische Belastung
180 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Referenzdrehzahl
5300 rpm