SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 2211 KTN9

  • ERIKS:23760346
  • Hersteller:C 2211 KTN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Polyamid 46 Käfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
114 kN
Dynamische Belastung
116 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Referenzdrehzahl
6300 rpm