SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager kegeliger Bohrung C 2210 KTN9/C3

  • ERIKS:23760341
  • Hersteller:C 2210 KTN9/C3
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung und Polyamid 46 Käfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
100 kN
Dynamische Belastung
98 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Referenzdrehzahl
7000 rpm