CHF 153.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 93 kN |
Dynamische Belastung | 93 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |