SKF

SKF C 3136 K/HA3C4, Pendelrollenlager, 180 mm ID, 300 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:12432938
  • Hersteller:C 3136 K/HA3C4
Image 1
CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung, Käfig aus Stahlblech und Innenring aus Einsatzstahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'701.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'001.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
C 3136
Typ
Spherical roller bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
96 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1730 kN
Dynamische Belastung
1250 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
156 kN
Leistungsklasse
SKF Explorer
Gewicht
27.5 kg