SKF

SKF C 3048 K/C3, Pendelrollenlager, 240 mm ID, 360 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:23772549
  • Hersteller:C 3048 K/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'948.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'267.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
C 3048
Typ
Spherical roller bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
92 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
2160 kN
Dynamische Belastung
1340 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
183 kN
Leistungsklasse
SKF Explorer
Gewicht
31.1 kg