Eriks
SKF

SKF Bügel TKSA EXT50

  • ERIKS:13378533
  • Hersteller:TKSA EXT50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKSA
Typ
Accessory Set of 2 x 50 mm (2 in) Offset Brackets
Gewicht
0.34 kg