Eriks
SKF

SKF BT1B 329120/Q, Kegelrollenlager, 30.162 mm ID, 64.292 mm OD Tasse, 18.258 mm WD, 0.72" WD

  • ERIKS:23760308
  • Hersteller:BT1B 329120/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BT1B
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
30.162 mm
Innendurchmesser
1.77 in
Außendurchmesser Außenring
64.292 mm
Außendurchmesser Außenring
2.83 in
Breite Außenring
15.08 mm
Breite Außenring
0.59 in
Breite Innenring
18.26 mm
Breite Innenring
0.72 in
Breite gesamt
18.258 mm
Breite gesamt
0.72 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
46.8 kN
Statische Belastung
71 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.29 kg