CHF 14.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BT1B |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 29.012 mm |
Innendurchmesser | 1.14 in |
Außendurchmesser Außenring | 50.304 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.98 in |
Breite gesamt | 17.52 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |