Eriks
SKF

SKF BT1-1751/Q, Kegelrollenlager, 25.4 mm ID, 57.15 mm OD Tasse, 19.431 mm WD, 0.76" WD

  • ERIKS:12256228
  • Hersteller:BT1-1751/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BT1
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25.4 mm
Innendurchmesser
1 in
Außendurchmesser Außenring
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
2.25 in
Breite Außenring
14.732 mm
Breite Außenring
0.58 in
Breite Innenring
19.431 mm
Breite Innenring
0.76 in
Breite gesamt
19.431 mm
Breite gesamt
0.76 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
39.6 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.238 kg
Gewicht
0.52 lb