CHF 173.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 42 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 183 kN |
Dynamische Belastung | 190 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 19.3 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 1.54 kg |
Gewicht | 3.4 lb |